TCS-indsats TCS 1 821/38 38 stk.

Art.-nr.: 96830264
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
Artikelnummer 96830264
EAN/GTIN 4018754335428
Producentnummer 96830264
L-nummer L60010 7536

Betegnelse

Beskrivelse:

Indhold, 38-del:
  • 11 sekskantfatninger 1/4″ nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 sekskantfatninger 1/2″ nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease-forlængere, 1/4″ nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease Ratchet No. 415QR N: 1/4″
  • 1-bit stik nr. 3116
    • 2 QuickRelease forlængere, 1/2″ nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet No. 512QR N: 1/2″
    • 1 overgang del nr. 410: 1/4 til 1/2″
    • 1 overgang del nr. 513: 1/2 til 3/8″
    • 1 bit holder nr. 412: 1/4″

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 38
  • Inddeling af skuffe: 2/3
  • Højde mm (h): 55 mm
  • Længde [mm): 355 mm
  • Bredde mm (b): 369 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven