Spændetænger i.TCS indlæg nr. TCS 12+13+14/29 3/3 29 stk.

Art.-nr.: 96830193
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96830193
EAN/GTIN 4018754170401
Producentnummer 96830193
L-nummer L60010 3578

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 530 x 350 x 80 mm
  • Indhold: 29-del
  • Ring, åben nøgle nr. 12: 5,5; 12; 14 mm
  • Ring med åben ende nøgle nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm
  • Ring, åben nøgle nr. 14: 17 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 29
  • Inddeling af skuffe: 3/3
  • Højde mm (h): 80 mm
  • Længde [mm): 350 mm
  • Vægt: 3752 g
  • Bredde mm (b): 530 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven