Værktøj i.TCS indlæg nr.TCS 40/45/50/89/19 3/3 91 stk.

Art.-nr.: 96830192
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96830192
EAN/GTIN 4018754170395
Producentnummer 96830192
L-nummer L60010 3297

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 530 x 350 x 70 mm
Indhold 108-del:
  • 13 fatninger 1/4″ nr. 40: 3,5; 5,5; 4,5; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 5 FATNINGSINDSATSER 1/4″, TORX NR. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 4 INHEX indsatser 1/4″ nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 Push-in håndtag 1/4″ nr. 400:L,150 mm
  • 1 Tværskaft 1/4″ nr. 404:L,116 mm
  • 1 udvidelse 1/4″ nr. 405:L,150 mm
  • 1 kardanled 1/4″ nr. 407:L,38 mm
  • 1 Forstørrelsesarb nr. 409M:3/8″ udvendig rude 1/4″ indvendig rude
  • 1 Ratchet 1/4″ No. 415:L.
  • 1 bit fin tandskralde 1/4″ nr. 415SGB N:L,117 mm
  • 12 fatninger 3/8″ nr. 45: 8; 12; 10; 11; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 3 fatningsindsatser 3/8″ nr. 45TX: E10; E12; E14
  • 1 fatningsindsatser 3/8″ nr. 46:3/8″ indvendig firkant 20,8 mm-13/16″
  • 6 INHEX indsatser 3/8″ nr. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
  • 1 Tværskaft 3/8″ nr. 425:L,165 mm
  • 2 forlængelser 3/8″ nr. 427:L. 76; 240 mm
  • 1 kardanled 3/8″ nr. 428:L,46 mm
  • 1 Forstørrelsesarb nr. 432M:1/2″ udvendig rude 3/8″ indvendig rude
  • 1 skralde 3/8″ nr. 435:L,193 mm
  • 7 fatninger 1/2″ nr. 50: 19; 27; 22; 24; 21; 30; 32 mm
  • 5 FATNINGSINDSATSER 1/2″ NR. 50TX: E11; E16; E18; E20; E24
  • 9 fatninger 1/2″ nr. 52: 16; 22; 18; 19; 17; 24; 27; 30; 32 mm
  • 4 INHEX indsatser 1/2″ nr. 54: 6; 7; 8; 10 mm
  • 4 skruetrækkerindsatser 1/2″ nr. 54TX: T45; T50; T55; T60
  • 4 skruetrækkerindsatser 1/2″ nr. 54X: M6; M8; M12; M14
  • 1 Tværskaft 1/2″ nr. 506:L,300 mm
  • 2 extensions 1/2″ No. 509:L 130; 255 mm
  • 1 kardanled 1/2″ nr. 510:L,71 mm
  • 1 skralde 1/2″ No. 512:L.265.5 mm
  • 1 Forstørrelsesarb nr. 514M:3/4″ udvendig rude 1/2″ indvendig rude
  • 5 bits TORX No. 1410-1427:T6; T7; T8; T9; T25 (65 mm)
  • 7 BITS TORX NO. 1440-1446:T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 91
  • Inddeling af skuffe: 3/3
  • Højde mm (h): 70 mm
  • Længde [mm): 350 mm
  • Vægt: 7770 g
  • Bredde mm (b): 530 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven