INHEX-nøgleudtag, hjulmøtrikudtag osv. i.TCS indlæg nr.TCS 54/2309K/12506 1/3 13-stk.

Art.-nr.: 96830163
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
Udførelse mit Werkzeugsortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96830163
EAN/GTIN 4018754152063
Producentnummer 96830163
L-nummer L60010 2782

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 175 x 350 x 40 mm
Indhold 13-del:
  • 9 INHEX indsatser 1/2″ No. 54:5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 fatninger 1/2″ nr. 2309K:17; 19 mm
  • 2 No. 12506 :6 sekskantnøgle ; 7 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 13
  • Vægt: 1830 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven