DRALL+ sæt skruetrækkere i.TCS indlæg nr. TCS WT 4650-4665 24 stk.

Art.-nr.: 96830127
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
Udførelse mit Werkzeugsortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96830127
EAN/GTIN 4018754248827
Producentnummer 96830127
L-nummer L60010 5985

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til skufferne på værktøjsvogn nr. 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Indhold 24-del:
  • 5 TORX SKRUETRÆKKER NR. 4650: T10; T15; T20; T25; T30
  • 3 elektrisk skruetrækker nr. 4660 VDE: Størrelse 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); størrelse 3 (0,6 x 3,5 x 5,5 mm); størrelse 5 (1,0 x 100 x 125 mm)
  • 3 Phillips skruetrækker nr. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
  • 1 sæt vinkelskruetrækkere nr. 10767a/13: 0,050; 1/64; 5/64; 3/32; 7/16; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 24
  • Vægt: 1400 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven