Teknikerskruestik med spændeblok og klembøjle 50 mm

Art.-nr.: 967610 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 50 mm
Spændvidde 75 mm
Spændedybde 35 mm
Klemområde 0 mm - 80 mm
Drejeområde, kugleled 360 grader
Svingområde, kugleled 90 grader
udskiftelige bakker ja
med spændeblok ja
Klembøjle inklusive ja
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967610 50
EAN/GTIN 2050001741387
Producentnummer 20-10

Betegnelse

Udførelse:

Ved hjælp af et kugleleje kan den øverste del med fordel drejes og svinges til den ønskede arbejdsstilling og fastgøres med spændearmen. Skruestikken kan desuden drejes i trin fra til 360°, hvilket gør det muligt at anvende den som spænder med dybdetræk. Skruestik og klembøjle eller monteringsplade af letmetallegering, hammerlakeret. Skjult stål-gevindspindel, bakkerne åbnes for oven.
Med alu-blokkæber til opspænding af forskellige emner.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven