Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik 100 mm

Art.-nr.: 967565 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skruestikkæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højdeindstillingsområde 132 mm
    Højde indkørt 296 mm
    Vægt 21 kg
    Produkttype Indstillingsenhed

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 967565 100
    EAN/GTIN 4045197806642
    Producentnummer 967565 100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabil og kraftig smedegods-/stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.
    Sikkerhedsfunktion: Skruestikken kan kun klappes ned i den rigtige stilling (når fikserbolten er i indgreb i kærven på liftrøret).

    Fordel:

    • Skruestikken kan uden ekstra drejeplade drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden.
    • Fri arbejdsflade ved at den klappes væk ind under arbejdsbordet.
    • Ved montering i et aflåseligt kabinet med låge kan udstyret til sammenklapning og højdeindstilling opbevares tyverisikret (kabinet på forespørgsel).

    Anvendelse:

    Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde.

    Leveringsomfang:

    Inklusive fastgørelsesmateriale til montering under bordpladen.
    Skruestik nr. 967100 str.100.

    Lakering:

    Sølvgrå.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven