Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967260 150

Art.-nr.: 967550 150
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skruestik str. Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstillingsområde 242 mm
Indstilles vha. bordplade på filebænk 93 mm - 335 mm
Passer til skruestik str. 150
Vægt 11,5 kg
Produkttype Indstillingsenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967550 150
EAN/GTIN 4045197694577
Producentnummer 967550 150

Betegnelse

Udførelse:

Stabil og kraftig smedegods- / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.

Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden uden ekstra drejeplade, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

Passer til:

Parallelskruestik Holex nr. 967260.

Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringsskruer til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven