Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 120

Art.-nr.: 967540 120
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skruestik str. Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højdeindstillingsområde 242 mm
    Indstilles vha. bordplade på filebænk 93 mm - 335 mm
    Passer til skruestik str. 120
    Vægt 10,7 kg
    Produkttype Indstillingsenhed

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 967540 120
    EAN/GTIN 4045197694539
    Producentnummer 967540 120

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabil og kraftig smedegods- / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.

    Fordel:

    Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden uden ekstra drejeplade, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

    Anvendelse:

    Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

    Passer til:

    Parallelskruestikker „Heuer-Front” nr. 967350; 967360 hhv. HOLEX nr. 967420; 967430.

    Leveringsomfang:

    Inklusive alle monteringsskruer til montering på filebænken.

    Lakering:

    Sølvgrå.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven