Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110 160

Art.-nr.: 967520 160
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstillingsområde 242 mm
Indstilles vha. bordplade på filebænk 93 mm - 335 mm
Passer til skruestik str. 160
Vægt 12,3 kg
Produkttype Indstillingsenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967520 160
EAN/GTIN 4045197694492

Betegnelse

Udførelse:

Stabil og kraftig smedegods- / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.

Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden uden ekstra drejeplade, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

Passer til:

Parallelskruestikker GARANT nr. 967100; 967110.

Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringsskruer til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.
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
    Passer til skruestik str. Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven