{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde | 100 mm | |
Spændvidde | 100 mm | |
Spændedybde | 50 mm | |
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ | 16 mm - 40 mm | |
udskiftelige bakker | nej | |
Åbningsretning | åbnes foran | |
Materiale | sænksmedet stål | |
Vægt | 5 kg | |
Produkttype | Parallel-skruestik |
Artikelnummer | 967420 100 | |
EAN/GTIN | 4045197694355 | |
Producentnummer | 967420 100 |