Reservebakker, par med skruer til skruestik 140 mm

Art.-nr.: 967145 140
Sæt pris 2 styk (DKK 189,97 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 140 mm
Højde 22 mm
Dybde 14 mm
Monteringstype boring
Afstand, monteringsboring 115 mm
Spændefladetype 1 side riflet, 1 side glat, vendbar.
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967145 140
EAN/GTIN 4045197613776
Producentnummer 967145 140

Betegnelse

Udførelse:

Overfladehærdet, 1 side riflet, 1 side glat, vendbar.

Passer til:

Parallelskruestik GARANT nr. 967110; 967130.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven