Trappestige med trappetrin i begge sider 2X3

Art.-nr.: 966520 2X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Længde L 0,69 m
Stigelængde 0,69 m
Arbejdshøjde ca. 2,25 m
Nederste udvendig bredde 0,43 m
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed Dobbeltsidet
Vægt 4,4 kg
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966520 2X3
EAN/GTIN 4045197795922
Producentnummer 966520 2X3

Betegnelse

Udførelse:

Trin og vanger af aluminium med fast sammenskruet trin/vange-forbindelse, 80 mm dybe, riflede trin. Stor stabilitet vha. konisk konstruktion. Skridsikre stigefødder. Stigehældning 20°. Trinafstand 235 mm.

Norm:

Iht. DIN EN 131.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven