Sæt m.4 tænger, forkromet 4-delt.

Art.-nr.: 96650004
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
Udførelse med værktøjssortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96650004
EAN/GTIN 4018754096060
Producentnummer 96650004
L-nummer L60010 3869

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Håndtag ternede, i plastindsats
  • Indhold:
6543 låseringstang, J26544 låseringstang, J216545 låseringstang, A2 6546 låseringstang, A21

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 4
  • Højde mm (h): 35 mm
  • Længde [mm): 345 mm
  • Vægt: 590 g
  • Bredde mm (b): 175 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven