Sammenklappeligt stillads, normal udførelse 1550 mm

Art.-nr.: 966311 1550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Platformshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 200

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stigeteknik, bærevne 200 kg
    Arbejdshøjde ca. 3,55 m
    Stilladshøjde 2,65 m
    Vægt 68 kg
    Produkttype Stillads

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 966311 1550
    EAN/GTIN 4003866535125
    Producentnummer 53512

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sammenklappeligt stillads med enkel enhåndsbetjening af klaprammen med robust låseknap: Låses og løsnes med kun én klik. Patenteret tåbræt-enhed. Letløbende indstiksføring af hårdt kunststof: Sætter sig ikke fast ved samling af påsætningsrammen. Stilladsbredde: 0,72 m; stilladsbredde: 1,8 m. Inklusive styrehjul med hjulbremse ⌀ 125 mm. Kan udvides op til maks. 7,65 m arbejdshøjde.

    Norm:

    EN 1004 (stilladsklasse 3, bæreevne op til 200 kg/m2).

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven