{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Stigelængde | 1,43 m | |
Arbejdshøjde ca. | 4,6 m | |
Platformhøjde uden gelænder | 2,59 m | |
Platformsbredde | 380 mm | |
Platformsdybde | 390 mm | |
Nederste udvendig bredde | 0,8 m | |
Vangehøjde | 73 mm | |
Sprosse-/trindybde | 80 mm | |
Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
Antal trin inkl. platform | 10 | |
Håndliste | 2 | |
Spredesikring | 2 slidstærke perlonremme | |
Tilgængelighed | Enkeltsidet | |
Vægt | 20 kg | |
Standard | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | ja | |
Safer Step | ja | |
Produkttype | Platformstige |
Artikelnummer | 966272 10 | |
EAN/GTIN | 4003866404797 | |
Producentnummer | 40479 |