{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Platformhøjde uden gelænder | 1,44 m | |
Platformsbredde | 600 mm | |
Platformsdybde | 800 mm | |
Grundareal, bredde | 0,93 m | |
Grundareal, dybde | 2,34 m | |
Sprosse-/trindybde | 200 mm | |
Hældning, trappe | 60 grader | |
Antal drejehjul med bremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Drejehjul-⌀ | 125 mm | |
Antal trin inkl. platform | 6 | |
med platformsgelænder | ja | |
Trin, udførelse | Trin | |
Knæliste | ja | |
Tilgængelighed | Dobbeltsidet | |
Vægt | 46 kg | |
Standard | DIN EN 131-7 | |
Two-hands-free-princip | ja | |
Produkttype | Repostrappe |
Artikelnummer | 966270 6 | |
EAN/GTIN | 4003866419845 | |
Producentnummer | 41984 |