Platformstrappe, mobil, med trin på én side, Antal trin inkl. platform: 3

Art.-nr.: 966220 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal trin inkl. platform Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Stigeteknik, bærevne: 150

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Platformhøjde uden gelænder 0,72 m
Platformsbredde 600 mm
Platformsdybde 800 mm
Grundareal, bredde 0,77 m
Grundareal, dybde 1,27 m
Sprosse-/trindybde 200 mm
Hældning, trappe 60 grader
Antal drejehjul med bremse 2
Antal drejehjul uden bremse 2
Drejehjul-⌀ 125 mm
Antal trin inkl. platform 3
med platformsgelænder ja
Trin, udførelse Trin
Knæliste ja
Tilgængelighed Enkeltsidet
Vægt 28,5 kg
Norm DIN EN 131-7
Two-hands-free-princip ja
Produkttype Repostrappe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 966220 3
EAN/GTIN 4003866419715
Producentnummer 41971
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabel repostrappe med 200 mm dybe trin (60° trappehældning). Rummelig platform (600×800 mm) med platformgelænder (1,00 m høj) og fod- samt knælister. Fire affjedrede styrehjul ⌀ 125 mm (deraf 2 med bremse).

Norm:

DIN EN 131-7

Bemærk:

  • Håndliste medfølger ikke. Bestilles separat under nr. 966225.
  • Sendes adskilt i montageegnede komponenter. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven