Maskinrepos med højdeindstilling, mobilt 1

Art.-nr.: 966205 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin inkl. platform Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stigeteknik, bærevne 300 kg
    Arbejdshøjde ca. 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m
    Platformhøjde uden gelænder 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m
    Grundareal, bredde 1,71 m; 2 m; 2,2 m
    Grundareal, dybde 0,73 m
    Sprosse-/trindybde 65 mm
    Hjul ja
    Trin, udførelse Trin
    Højdeindstillelig ja
    Vægt 24,5 kg
    Produkttype Arbejdsrepos

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 966205 1
    EAN/GTIN 4031405304147
    Producentnummer 30414

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabil aluminiumskonstruktion med 2 fødder, der kan klappes op til tre forskellige arbejdshøjder (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Trinsikker overflade vha. silketrykplade, tilstrækkelig plads til to personer og værktøj, ståflade 1,7 × 0,6 m. 65 mm dybe, riflede trin til sikker op- og nedstigning. Med hjul til let flytning. Skridfaste kunststofsko. Maks. belastning 300 kg. Let transport med transportmål (B×D×H i m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven