{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Arbejdshøjde ca. | 2,4 m | |
Platformhøjde uden gelænder | 0,4 m | |
Platformsbredde | 577 mm | |
Platformsdybde | 350 mm | |
Grundareal, bredde | 0,64 m | |
Grundareal, dybde | 0,67 m | |
Sprosse-/trindybde | 200 mm | |
Antal trin inkl. platform | 2 | |
Materiale | Trin i riflet aluminiumplade | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | Enkeltsidet | |
Vægt | 5,5 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Produkttype | Arbejdsrepos |
Artikelnummer | 966148 2 | |
EAN/GTIN | 4003866400324 | |
Producentnummer | 40032 |