Trappestige til brug ved maskiner i aluminium 1

Art.-nr.: 966148 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin inkl. platform Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Arbejdshøjde ca. 2,2 m
Platformhøjde uden gelænder 0,2 m
Platformsbredde 577 mm
Platformsdybde 350 mm
Grundareal, bredde 0,4 m
Grundareal, dybde 0,6 m
Sprosse-/trindybde 200 mm
Antal trin inkl. platform 1
Materiale Trin i riflet aluminiumplade
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed Enkeltsidet
Vægt 3 kg
Standard DIN EN 14183
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966148 1
EAN/GTIN 4003866400317
Producentnummer 40031

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, let aluminiumskonstruktion, 200 mm dybe trin i riflet aluminiumplade, trinplatform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven