Arbejdstrin – Workstep 1

Art.-nr.: 966146 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin inkl. platform Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Arbejdshøjde ca. 2,4 m
Platformhøjde uden gelænder 0,4 m
Grundareal, bredde 0,62 m
Grundareal, dybde 0,52 m
Vægt 5 kg
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966146 1
EAN/GTIN 4003866404292
Producentnummer 40429

Betegnelse

Udførelse:

Robust stålramme af hensyn til høj stabilitet. Nem håndtering takket være håndtaget på platformen. Platformstørrelse ca. 400 × 300 mm.

Lakering:

sort, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven