{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Serie | MultiMaster | |
Stigelængde, kørt ud | 2,88 m | |
Stigelængde som wienerstige | 1,83 m | |
Trappestige, arbejdshøjde ca. | 3,15 m | |
Enkeltstige, arbejdshøjde ca. | 3,7 m | |
Længde, sammenklappet | 1,83 m | |
Bredde, sammenklappet | 0,64 m | |
Dybde, sammenklappet | 0,23 m | |
Sprosse-/trindybde | 80 mm | |
Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
Antal trin | 5 | |
Materiale | Aluminium | |
Trin, udførelse | Trin | |
med hjul | ja | |
Vægt | 11,4 kg | |
Produkttype | Universalstige |
Artikelnummer | 966101 5 | |
EAN/GTIN | 4003866403318 |