{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Stigelængde | 3 m | |
Arbejdshøjde ca. | 4,15 m | |
Nederste udvendig bredde | 0,65 m | |
Sprosse-/trindybde | 30 mm | |
Antal trin | 2×10 | |
Materiale | Vanger og sprosser af glasfiberforstærket kunststof | |
Trin, udførelse | Sprosse | |
Spredesikring | takket være meget faste perlonremme | |
Tilgængelighed | Dobbeltsidet | |
høj kemisk modstandsdygtighed | ja | |
Vægt | 17 kg | |
Standard | DIN EN 61478 | |
Produkttype | Trappestige |
Artikelnummer | 966060 2X10 | |
EAN/GTIN | 4003866412587 | |
Producentnummer | 41258 |