Sikkerhedstrappe med sikkerhedsbånd opstigning kun fra én side 4

Art.-nr.: 966010 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin inkl. platform Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Arbejdshøjde ca. 2,9 m
Platformhøjde uden gelænder 0,88 m
Nederste udvendig bredde 0,59 m
Sprosse-/trindybde 205 mm
Hjul ja
Antal trin inkl. platform 4
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed Enkeltsidet
Vægt 10,5 kg
Produkttype Sammenfoldelig sikkerhedstrappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966010 4
EAN/GTIN 4003866414949
Producentnummer 41494

Betegnelse

Udførelse:

Trin og vanger i strengpressede aluminiumprofiler. 205 mm dybe trinmed skridsikker riflet overflade. Står stabilt takket være trykafstivning og skridsikre stigesko.
Desuden med højt sikkerhedsbånd.
Endvidere med hjul.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven