Trappestige med trappetrin i én side 4

Art.-nr.: 965900 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin inkl. platform Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 150
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Længde L 1,73 m
Stigelængde 1,73 m
Arbejdshøjde ca. 3 m
Platformshøjde 0,93 m
Nederste udvendig bredde 0,5 m
Vangehøjde 73 mm
Sprosse-/trindybde 80 mm
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed enkeltsidet
Vægt 6,6 kg
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965900 4
EAN/GTIN 4045197742018
Producentnummer 965900 4

Betegnelse

Udførelse:

Trin og vanger i aluminium, permanent trin-/vangeforbindelse, firedobbelt krave. Høj stabilitet vha. konisk konstruktion.
Med optimeret stigeled med stor anlægsflade, seksdobbelt sammennitning og kunststofbeskyttelseshætte.
80 mm brede trin med skridsikkert mønster.
EasyHandle Haptoprene-greb med klemmemekanisme, skridsikre BalanceBase stigesko.
Med opbevaringsbakke fremstillet af plast.

Norm:

Iht. DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 og 208-017 og gældende DGUV-regler.

Lakering:

Vanger anthracit RAL 7016 pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven