Service MANOSKOP® momentnøgle m.beslag til indsatsværktøj nr. 730NA/10 FIX 180-900 in-lb størrelse på beslag 9x12 mm

Art.-nr.: 96583010
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96583010
    EAN/GTIN 4018754269792
    Producentnummer 96583010
    L-nummer L60010 6405

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til arbejde i serieproduktion
    • Kontrolknappen kan skrues ud, når udløsningsmomentet er indstillet - dette forhindrer, at målmomentet ændres ved et uheld
    • Den medfølgende TORX-låseskrue beskytter også mod manipulation. Samt de medfølgende selvklæbende tætninger. Ingen justering mulig uden at bryde pakningen
    • udløsning
    • Det er ikke nødvendigt at nulstille til ″0″, da måleelementet kun belastes under tilspænding
    • Fatning til udskifteligt plug-in værktøj
    • QuickRelease sikkerhedsinterlock
    • Hurtig og præcis justering med QuickSelect hurtigjustering
    • Dobbelt stopsignal
    • Meget let at aflæse dobbeltskala med farveforskel på N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb
    • Tilspænd til venstre ved at dreje indstiksværktøjet om
    • Fortsat belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen, f.eks. når skruer sidder fast, må ikke påvirke udløsningsmekanismen, som således er beskyttet mod beskadigelse
    • 2-komponent håndtag med brugervenlig grøn blød zone (modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstof, bremsevæsker og Skydrol)
    • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706. Om nødvendigt Omkalibrering uden adskillelse
    • Certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • I den robuste plastkasse (størrelse 80-100 i stålkassen)
    • Vis afvigelse ± 3%

    Egenskab:

    • Fin skalainddeling: 5 in·lb
    • Gr.: a/10
    • Højde mm (h): 23 mm
    • Længde [mm): 386 mm
    • LF: 336 mm
    • Måleområde ft-lb: 15-75 ft·lb
    • Måleområde in-lb: 180-900 in·lb
    • Skalainddeling [E1]: 100 in·lb
    • Skalainddeling [E2]: 2,5 ft·lb
    • SF: 17,5 mm
    • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
    • Vægt: 988 g
    • Vægt med kasse: 1790 g
    • Bredde mm (b): 28 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven