Mekanikerrullebræt 1

Art.-nr.: 965670 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 130 mm
Længde 1.198 mm
Bredde 450 mm
Sædehøjde 420 mm
Siddebredde 300 mm
Siddedybde 310 mm
Hjul-⌀ 63 mm
Bæreevne 150 kg
Produkttype Mobil skammel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965670 1
EAN/GTIN 4000896148691
Producentnummer 195-3

Betegnelse

Udførelse:

Rulleliggestol til komfortabelt arbejde i liggende eller siddende stilling. Hurtig og ukompliceret omskiftning mellem sidde- og liggefunktionen.
Stabil, robust stålrørsramme. 6 ruller med ⌀ 63 mm. Polstret liggeflade, let at rengøre. Liggefladens højde 130 mm. Bæreevne indtil 150 kg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven