Montageskammel, værkstedsskammel med bambusplade

Art.-nr.: 965656
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højde 480 mm
Bredde 450 mm
Dybde 435 mm
Opbevaringsrum, bredde 392 mm
Opbevaringsrum, dybde 352 mm
Siddebredde 450 mm
Siddedybde 500 mm
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal drejehjul uden bremse 2
Hjul-⌀ 100 mm
Bæreevne 150 kg
Materiale, sædeflade Bambusplade
med ryglæn nej
Vægt 10,8 kg
Produkttype Mobil skammel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965656
EAN/GTIN 4045197801036
Producentnummer 965656

Betegnelse

Udførelse:

Let og stabil montageskammel med stor rulle-⌀ 100 mm (4 drejelige hjul, heraf 2 med hjulbremse). Med hulpladevægge på siderne til fastgørelse hulpladetilbehør fra gruppe 95 og åben opbevaringskasse fra gruppe 96.
Med praktisk opbevaringsrum med dimensionerne 352×395 mm (B×D). Indlæggene af hårdt skum passer bedst i størrelserne 6×10G (2 stk.).
Siddeflade af bambusplade, 25 mm tyk. Egner sig især godt til svejseopgaver.

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven