{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Højde | 480 mm | |
Bredde | 450 mm | |
Dybde | 435 mm | |
Opbevaringsrum, bredde | 395 mm | |
Opbevaringsrum, dybde | 352 mm | |
Siddebredde | 450 mm | |
Siddedybde | 500 mm | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 100 mm | |
Bæreevne | 150 kg | |
Materiale, sædeflade | Kunstlæder | |
med ryglæn | nej | |
Vægt | 10,8 kg | |
Produkttype | Mobil skammel |
Artikelnummer | 965655 | |
EAN/GTIN | 4045197703019 | |
Producentnummer | 965655 |