Ståstol, højdejusterbar Gasfjeder

Art.-nr.: 965631
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bæreevne, stol 120 kg
    Ståflade, bredde 650 mm
    Ståflade, dybde 450 mm
    Siddebredde 320 mm
    Siddedybde 220 mm
    Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
    Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
    Højdeindstillingsområde 645 mm - 825 mm
    Justering af sædehældning ja
    Materiale, sædeflade PU-skum
    Materiale, fodkryds Stål
    Farve, sædemateriale sort
    Understel, udførelse Fodstel
    Norm DIN 68877
    Produkttype Ståstol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 965631
    EAN/GTIN 2050000981364
    Producentnummer 36.40.01

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rørstel i stålrør; med skridsikre, oliebestandige fødder. Sædehøjden kan justeres med låsehåndtag. Sæde i PU-skum. Sædefladen har indstillelig hældning, kan vippe til begge sider oghar tilbagestillingsautomatik.
    Sædefladen kan indstilles i højden med en sikkerhedsgasfjeder.

    Norm:

    DIN 68877

    Lakering:

    Sort RAL 9005.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven