Ståstol, højdejusterbar Mekanisk

Art.-nr.: 965630
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Ståflade, bredde 534 mm
Ståflade, dybde 425 mm
Siddebredde 320 mm
Siddedybde 220 mm
Højdeindstilling, udførelse Mekanisk
Højdeindstillingsområde 600 mm - 850 mm
Justering af sædehældning ja
Materiale, sædeflade PU-skum
Materiale, fodkryds Stål
Farve, sædemateriale sort
Understel, udførelse Fodstel
Norm DIN 68877
Produkttype Ståstol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965630
Kopier
EAN/GTIN 2050001780317
Kopier
Producentnummer 3600.11
Kopier
Producent Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Rørstel i stålrør; med skridsikre, oliebestandige fødder. Sædehøjden kan justeres med låsehåndtag. Sæde i PU-skum. Sædefladen har indstillelig hældning, kan vippe til begge sider oghar tilbagestillingsautomatik.
Mekanisk højdeindstilling af sædefladen.

Norm:

DIN 68877

Lakering:

Lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter