{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Siddebredde | 340 mm | |
Siddedybde | 300 mm | |
Ryglænshøjde | 190 mm | |
Fodkryds-⌀ | 580 mm | |
Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 510 mm - 780 mm | |
Justering af sædehældning | nej | |
Materiale, sædeflade | PU-skum | |
Materiale, fodkryds | Aluminium, poleret | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Fodkryds, udførelse | Glider med fodring | |
med ryglæn | ja | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Norm | DIN 68877 | |
Produkttype | Ståstol |
Artikelnummer | 965422 | |
EAN/GTIN | 4016849432892 | |
Producentnummer | 9419-2000-521 | |
Producent | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |