Vektormodtagere laboratorievarians+- 0,5 procent værdi 40-400 inden for kvadrat {1090} d.156 mm

Art.-nr.: 96524040
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
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96524040
EAN/GTIN 4018754239405
Producentnummer 96524040
L-nummer L60010 5100

Betegnelse

Beskrivelse:

  • patenteret
  • Til laboratoriebrug
  • Med optimerede måleområder
  • Til kalibrering af momentnøgler og momentskruetrækkere
  • Anvendes sammen med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706
  • Høj nøjagtighed takket være klargøring af måleværdi og digitalisering direkte i transduceren for målt værdi
  • Med præcisionskonnektor af høj kvalitet med selvlåsende
  • Ufølsom over for tværgående kræfter på grund af særlig flad konstruktion
  • Med DAkkS kalibreringscertifikat
  • maks. Vis afvigelse ± 0,5% af den målte værdi
  • Mere detaljerede oplysninger på anmodning
  • Leveres i en robust plastkasse

Egenskab:

  • Displayafvigelse +- 0,5% af målte ft-lb: 30-295
  • Visningsafvigelse +- 0,5% af målt in-lb: 354-3540
  • Displayafvigelse +- 0,5% af målt værdi (mm) N-m: 40-400
  • Visningsafvigelse +- 0,25% af målte ft-lb: 60-295
  • Displayafvigelse +- 0,25% af målte in-lb: 708-3540
  • Diameter (mm): 156 mm
  • Gr.: 40
  • MA N-m: 40 N·m
  • Nominel værdi N-m: 400 N·m
  • Firkantet drev [tommer]: 3/4 ″
  • Vægt: 4846 g
  • Vægt med kasse: 5507 g

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven