Drejningsmomentmåler SENSOTORK® nr. 7707-2-2-2W 4) 8-400 N-m

Art.-nr.: 96521084
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
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96521084
EAN/GTIN 4018754181179
Producentnummer 96521084
L-nummer L60010 3556

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektronisk testanordning til momentnøgler, bestående af:
    • Transducer (patenteret)
    • Holder
    • Displayenhed (DBGM)
    • Stand til display enhed (med kabel 1,5 m)
    • Spiralkabel
    • Strømforsyning (110 V-230 V med udskiftelige fatningsadaptere) eller direkte tilslutning til 12 V bilstrømforsyning
    • Firkantet adapter (nr. 7707-2W, nr. 7707-2-1W, nr. 7707-3-2W, nr. 7707-2W)
    • Monteringssæt til vandrette og lodrette testpositioner
    • Til højre- og venstrehåndsmålinger
    • Måleenheder: N·m, ft·lb, i·lb
    • De let udskiftelige transducere er fastgjort i beslaget med en QuickRelease sikkerhedslås.
    • Lave laterale kræfter pga. flade transducere
    • Automatisk detektering af transducerne
    • Alsidig og nem at bruge takket være vandret eller lodret testposition og variabel placering af displayenheden
    • Ekstra stativ med 1,5 m kabel til at holde displayenheden for bedre optisk sporing ved test af lange momentnøgler
    • Ekstremt bredt måleområde fra ca. 2% til 100% af den nominelle værdi
    • Software nr. 7759-4 inkl. USB-adapter og stik-kabel gør det muligt at overføre de målte værdier til en pc (uden ekstra ekstern strømkilde, strømforsyning fra pc'en)
    • Når de enkelte transducere kalibreres igen, forbliver testenheden operationel på stedet
    • Bred vifte af applikationer (- 20 oC til + 60 oC)
    • Overholder din 51309, klasse 2 og vejledningen DKD-R 10-8
    • Med certifikat
    • Leveres i en robust plastkasse
    QuickRelease
    • Hurtig udskiftning og sikker hold af de forskellige transducere med QuickRelease sikkerhedslås
    Udskiftelige firkantede adaptere:
    Til forskellige drevstørrelser er der integreret udskiftelige firkantede adaptere i monteringsblokken

Egenskab:

  • Højde mm (h): 165 mm
  • Højde mm (h1): 79 mm
  • Højde mm (h2): 215 mm
  • Måleområde N-m: 8-400 N·m
  • Nr.: 7707-2-2W 4)
  • Firkantet drev [tommer]: 3/4 ″
  • t: 180 mm
  • Vægt: 7654 g
  • Vægt med kasse: 11100 g
  • Bredde mm (b): 180 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven