Komplet kalibreringssystem

Art.-nr.: 96521069
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kalibrerings- og justeringsanordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96521069
EAN/GTIN 4018754179145
Producentnummer 96521069
L-nummer L60010 3572

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Måling uden at ændre kraftpåføringspunktet
  • Ved hjælp af et særligt krafttransmissionssystem undgår den mekaniske kalibreringsanordning nr. 7791 at skifte kraftpåføringspunktet under kalibreringsprocessen
  • Drevet af håndhjulet bevæges armen, der er monteret under testskinnen, lineært af en spindel
  • Den lineære bevægelse konverteres til en roterende bevægelse, der virker på transduceren
  • Momentnøglen, der skal kalibreres, forbliver i konstant position under hele kalibreringen
  • På denne måde undgås målefejl som følge af en forskydning i kraftpåføringspunktet
  • En lavfriktionskuglebøsning justerer automatisk momentnøglen vandret
  • En ekstra kuglebøsning sikrer en friktionsfri kontakt af momentnøglen
  • Den resulterende reduktion af de laterale kræfter på transduceren og friktionen på momentnøgleholderen fører til en reduktion af målefejlene
  • Igangværende patenter
  • Leveres med:
  • måleværdifølere
  • Firkantadapter
  • USB-adapter og kabel til videresendelse af måledata til en pc
  • Software til administration af kalibreringscertifikater

Egenskab:

  • Højde mm (h): 1 mm
  • Længde [mm): 1 mm
  • Område N-m: 2-100 N·m
  • Vægt: 67600 g
  • Vægt kg: 67.600 kg
  • Bredde mm (b): 1 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven