Komplet kalibreringssystem

Art.-nr.: 96521068
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
Produkttype Kalibrerings- og justeringsanordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96521068
EAN/GTIN 4018754179138
Producentnummer 96521068
L-nummer L60010 4685

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Måling uden at ændre kraftpåføringspunktet
  • Ved hjælp af et særligt krafttransmissionssystem undgår den mekaniske kalibreringsanordning nr. 7791 at skifte kraftpåføringspunktet under kalibreringsprocessen
  • Drevet af håndhjulet bevæges armen, der er monteret under testskinnen, lineært af en spindel
  • Den lineære bevægelse konverteres til en roterende bevægelse, der virker på transduceren
  • Momentnøglen, der skal kalibreres, forbliver i konstant position under hele kalibreringen
  • På denne måde undgås målefejl som følge af en forskydning i kraftpåføringspunktet
  • En lavfriktionskuglebøsning justerer automatisk momentnøglen vandret
  • En ekstra kuglebøsning sikrer en friktionsfri kontakt af momentnøglen
  • Den resulterende reduktion af de laterale kræfter på transduceren og friktionen på momentnøgleholderen fører til en reduktion af målefejlene
  • Igangværende patenter
  • Leveres med:
  • måleværdifølere
  • Firkantadapter
  • USB-adapter og kabel til videresendelse af måledata til en pc
  • Software til administration af kalibreringscertifikater

Egenskab:

  • Højde mm (h): 535 mm
  • Længde [mm): 605 mm
  • Område N-m: 1-10 N·m
  • Vægt: 14400 g
  • Vægt kg: 14.400 kg
  • Bredde mm (b): 323 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven