{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Ryglænshøjde | 120 mm | |
Højdeindstilling, type | Ringudløser | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 560 mm - 810 mm | |
Justering af sædehældning | nej | |
Bæreevne | 120 kg | |
Materiale, sædeflade | integral-skum | |
Materiale, fodkryds | Aluminium, mat pulverlakeret | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Fodkryds, udførelse | Glider med fodring | |
med ryglæn | ja | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Norm | DIN 68877 | |
Produkttype | Ståstol |
Artikelnummer |
965072
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197702470
Kopier |
|
Producentnummer |
965072
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |