• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Taburet/skammel, integral-skum, med fødder, lav

Art.-nr.: 965071
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Ryglænshøjde 120 mm
Højdeindstilling, type Ringudløser
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 450 mm - 610 mm
Justering af sædehældning nej
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade integral-skum
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Glider
med ryglæn ja
Understel, udførelse Femarmet fod
Norm DIN 68877
Produkttype Ståstol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965071
Kopier
EAN/GTIN 4045197702463
Kopier
Producentnummer 965071
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Blød siddefornemmelse med støtte. Det ergonomiske ryglæn med en højde på 120 mm understøtter en korrekt siddestilling.
Det 5-armede fodkryds i aluminium giver stabilitet i enhver sidde- og ståposition.
Sæde af blødt og behageligt integralskum.
Bæreevne: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter