• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Taburet/skammel, integral-skum, med hjul, lav

Art.-nr.: 965070
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Ryglænshøjde 120 mm
Højdeindstilling, type Ringudløser
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 470 mm - 630 mm
Justering af sædehældning nej
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade integral-skum
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Rullesæt
med ryglæn ja
Understel, udførelse Femarmet fod
Hjul, udførelse bremsede dobbelte hjul
Norm DIN 68877
Produkttype Ståstol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965070
Kopier
EAN/GTIN 4045197702456
Kopier
Producentnummer 965070
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Blød siddefornemmelse med støtte. Det ergonomiske ryglæn med en højde på 120 mm understøtter en korrekt siddestilling.
Det 5-armede fodkryds i aluminium giver stabilitet i enhver sidde- og ståposition.
Sæde af blødt og behageligt integralskum.
Bæreevne: 120 mm.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter