Ergonomisk arbejdsskammel, kunstlæder, med fødder 1

Art.-nr.: 965065 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse uden hjul
Sæde-⌀ 350 mm
Højdeindstillingsområde 440 mm - 610 mm
Farve, sædemateriale sort
Produkttype Skammel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965065 1
EAN/GTIN 4062406284640

Betegnelse

Udførelse:

Skammel hvor man sidder dynamisk. Sædets overflade kan vippes i en vinkel på 15°, hvilket giver mulighed for 30° bevægelse. Bekvem drejetaburat af kunstlæder med orange forskudt dobbeltsøm. Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgastrykfjeder med ringudløser.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven