Arbejdsskammel, stofpolstring, med fødder, lav

Art.-nr.: 965061
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse uden hjul
Sæde-⌀ 350 mm
Højdeindstilling, type Ringudløser
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 440 mm - 610 mm
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade Mesh-stof
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Glider
Understel, udførelse Femarmet fod
Standard DIN 68877
Produkttype Skammel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965061
EAN/GTIN 4045197702432
Producentnummer 965061

Betegnelse

Udførelse:

Behagelig drejetaburet af blød mesh-stofpolstring, behagelig og åndbar.
Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgastrykfjeder med ringudløser. 5-armet fodkryds i aluminium.
Sædeflade-⌀ 350 mm.
Bæreevne: 120 mm.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Det åndbare mesh-stof beskadiges af burrelåse. tildæk burrelåsene.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven