Arbejdsskammel, kunstlæder, med fødder og fodring, høj

Art.-nr.: 965056
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse høj siddehøjde
Sæde-⌀ 350 mm
Højdeindstillingsområde 580 mm - 850 mm
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade kunstlæder
Farve, sædemateriale sort
Produkttype Skammel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965056
EAN/GTIN 4045197772671
Producentnummer 965056

Betegnelse

Udførelse:

Bekvem drejetaburat af kunstlæder med orange forskudt dobbeltsøm. Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgastrykfjeder med ringudløser. 5-armet fodkryds i aluminium.
Sædeflade-⌀ 350 mm.
Bæreevne: 120 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven