Arbejdsskammel, kunstlæder, med hjul, lav

Art.-nr.: 965054
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse med hjul
Sæde-⌀ 350 mm
Højdeindstillingsområde 470 mm - 630 mm
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade kunstlæder
Farve, sædemateriale sort
Produkttype Skammel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965054
EAN/GTIN 4045197739544
Producentnummer 965054
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bekvem drejetaburat af kunstlæder med orange forskudt dobbeltsøm. Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgastrykfjeder med ringudløser. 5-armet fodkryds i aluminium.
Sædeflade-⌀ 350 mm.
Bæreevne: 120 mm.
Bremsede dobbelte hjul med blød PU-rulleflade.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven