{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Udførelse | høj siddehøjde | |
Sæde-⌀ | 350 mm | |
Fodkryds-⌀ | 690 mm | |
Højdeindstilling, type | Ringudløser | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 580 mm - 850 mm | |
Bæreevne | 120 kg | |
Materiale, sædeflade | integral-skum | |
Materiale, fodkryds | Aluminium, mat pulverlakeret | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Fodkryds, udførelse | Glider med fodring | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Sædemateriale modstandsdygtig over for lette syre- og ludopløsninger | ja | |
Norm | DIN 68877 | |
Produkttype | Skammel |
Artikelnummer | 965052 | |
EAN/GTIN | 4045197702418 | |
Producentnummer | 965052 |