Arbejdsskammel, integral-skum, med hjul, lav

Art.-nr.: 965050
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse med hjul
Sæde-⌀ 350 mm
Fodkryds-⌀ 690 mm
Højdeindstilling, type Ringudløser
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 470 mm - 630 mm
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade integral-skum
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Rullesæt
Understel, udførelse Femarmet fod
Sædemateriale modstandsdygtig over for lette syre- og ludopløsninger ja
Hjul, udførelse lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Norm DIN 68877
Produkttype Skammel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965050
Kopier
EAN/GTIN 4045197702197
Kopier
Producentnummer 965050
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Behagelig drejetaburet i integral-skum, plejevenlig, vaskbar, robust og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger.
Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgastrykfjeder med ringudløser. 5-armet fodkryds i aluminium.
Sædeflade-⌀ 350 mm.
Bæreevne: 120 kg.
Bremsede dobbelte hjul med blød PU-rulleflade.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.