{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Udførelse | uden hjul | |
Siddebredde | 470 mm | |
Siddedybde | 450 mm | |
Ryglænshøjde | 600 mm | |
Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 490 mm - 630 mm | |
Sædedybdeindstillingsområde | 40 mm | |
Ryglænsindstillingsområde | 60 mm | |
Bæreevne | 120 kg | |
Materiale, sædeflade | Mesh-stof | |
Materiale, fodkryds | Aluminium, mat pulverlakeret | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Fodkryds, udførelse | Glider | |
Permanentkontakt, rygindstilling | ja | |
Synkronmekanik | ja | |
Lændestøtte | ja | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Armlænspar, tilpasning mulig | ja | |
Standard | DIN 68877 | |
Produkttype | Arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 965041 | |
EAN/GTIN | 4045197613462 | |
Producentnummer | 965041 |