Arbejdsdrejestol, kunstlæder med hjul, lav

Art.-nr.: 965034
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse med hjul
Siddebredde 470 mm
Siddedybde 450 mm
Ryglænshøjde 600 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 480 mm - 630 mm
Sædedybdeindstillingsområde 40 mm
Ryglænsindstillingsområde 60 mm
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade Kunstlæder
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Rullesæt
Permanentkontakt, rygindstilling ja
Synkronmekanik ja
Lændestøtte ja
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Hjul, udførelse lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Norm DIN 68877
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965034
EAN/GTIN 4045197739537

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik. Den bløde kunstlæderoverflade er plejevenlig og vaskbar. Med orange forskudt dobbeltsøm. Femarmet aluminiumfodkryds.
Sæde (bredde×dybde): 470×450 mm.
Ryglænshøjde: 600 mm.
Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.
Sædedybdeindstilling: 40 mm.
Bæreevne: 120 kg.
Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.
Bremsede dobbelte hjul med blød PU-rulleflade.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele