Arbejdsdrejestol, integral-skum, med fødder, lav

Art.-nr.: 965031
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse uden hjul
Siddebredde 470 mm
Siddedybde 450 mm
Ryglænshøjde 600 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
trinløs højdejustering ja
Højdeindstillingsområde 490 mm - 630 mm
Ryglæn, højdeindstillingsområde 60 mm
Justering af sædehældning ja
Sædedybdeindstillingsområde 40 mm
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade integral-skum
Materiale, ryglæn integral-skum
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Glider
Permanentkontakt, rygindstilling ja
Synkronmekanik ja
Lændestøtte (rygsøjle) ja
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
betinget modstandsdygtig over for lette syre- og ludopløsninger ja
Standard DIN 68877
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965031
EAN/GTIN 4045197702128
Producentnummer 965031

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik.
Det bløde integralskum i sædet og ryglænet er plejevenligt, vaskbart, robust og bestandigt over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning. 5-armet fodkryds i aluminium.
Sæde (bredde×dybde): 470×450 mm.
Ryglænshøjde: 600 mm.
Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.
Sædedybdeindstilling: 40 mm.
Bæreevne: 120 kg.
Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven