Service MANOSKOP® momentnøgler med fast monteret fin tandnøgle nr. 730NR/10QR FK 20-100 N-m firkantet drev 1/2 ″

Art.-nr.: 96502110
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96502110
EAN/GTIN 4018754180509
Producentnummer 96502110
L-nummer L60010 3687

Betegnelse

Beskrivelse:

  • udløsning
  • Det er ikke nødvendigt at nulstille til ″0″, da måleelementet kun belastes under tilspænding
  • Skralde med QuickRelease sikkerhedslås
  • Hurtig og præcis justering med QuickSelect hurtigjustering
  • Dobbelt stopsignal
  • Meget let at aflæse dobbeltskala med farveforskel på N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb
  • Fortsat belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen, f.eks. når skruer sidder fast, må ikke påvirke udløsningsmekanismen, som således er beskyttet mod beskadigelse
  • 2-komponent håndtag med brugervenlig grøn blød zone (modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstof, bremsevæsker og Skydrol)
  • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706. Om nødvendigt Omkalibrering uden adskillelse
  • Certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • I en robust plastkasse
Vis afvigelse ± 4%

Egenskab:

  • b1: 28 mm
  • b2: 29 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/2″
  • Fin skalainddeling: 0,5 N·m
  • Gr.: 10QR FK
  • Højde mm (h): 70 mm
  • Højde mm (h1): 23 mm
  • Højde mm (h2): 14,5 mm
  • Længde [mm): 428,5 mm
  • LF: 346,5 mm
  • Måleområde ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Måleområde N-m: 20-100 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 10 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 2,5 ft·lb
  • Vægt: 1129 g
  • Vægt med kasse: 1554 g
  • Bredde mm (b): 92 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven